Hoody Classic grey L

Artikel-Nr.: Z090352 L
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z090352 L
EAN / GTIN 7332413565993
Herstellernummer 021041-95-6

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Hochwertiger Kapuzensweater in modernem Look. Känguru Tasche mit Extrafach für Smartphone und Kopfhörerführung Innen. Kapuze mit kontrastfarbenen Innenfutter und elastischem Kordelzug. Elastische Rippenbündchen an den Ärmeln und am Bund. Ton-in-Ton Flatlocknähte.

Merkmal:

Unisex-Größe: L
Sonderdienstleistung: Textilveredelung
Composition du tissu: 15% viscose Attribute
Grammage du matériau / densité du tissu: 300 g/m²
Lavage: 60 °C linge délicat
Blanchissage: Ne pas blanchir
Couleur: Gris Chinè
Taille unisexe: L

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb