Bundhose Handwerk 54

Artikel-Nr.: Z090307 C54
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z090307 C54
EAN / GTIN 7330509594155
Herstellernummer 155618602799C54

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Funktionelle und komfortable Handwerker Bundhose mit leicht zugänglichen Taschen, einschliesslich Handytasche aus Stretch Material, die für die meisten Handys geeignet ist. Kniepolstertaschen aus CORDURA® Stretch Stoff für optimale Passform und Haltbarkeit. Zwei Gesässtaschen mit Balg und eine Hammerschlaufe für Hammerhalter, so wie eine verstärkte Zollstocktasche, Stifttasche und Messerhalter. Vorgeformte Beine bieten eine ausgezeichnete Passform.

Stoff
65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, 300g/m²

Verstärkung
CORDURA® Verstärkung an den Gesässtaschen, Cordura®-Stretch-verstärkte Knietaschen

Details
Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
Zwei Gürtelschlaufen an den Seiten mit einem Knopf für eine Hammerschlaufe, eine Gürtelschlaufe mit D-Ring vorne. Breite Gürtelschlaufe hinten.
Metallknöpfe
Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
Abnehmbare Ausweistasche

Taschen
Gesäßtaschen mit Balg verstärkt
Beintasche mit Balg, Stifttasche, flexibler Handytasche und zwei grosse Taschen - eine mit Reissverschluss, abnehmbare Ausweistasche
Seitentaschen
Verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche

Merkmal:

Sonderdienstleistung: Textilveredelung
Farbe: grau
Grösse: C54
Gewebezusammensetzung: 35% Baumwolle Attribute
Gewebezusammensetzung: 65% Polyester Attribute
Materialgrammatur / Gewebedichte: 300 g/m²
Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
Waschen: 60 °C Buntwäsche
Hersteller-ID: 1556,186
Handytasche: ja

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb