Bundhose Handwerk C150

Artikel-Nr.: Z090301 C150
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z090301 C150
EAN / GTIN 7330509589571
Herstellernummer 155518605699C150

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Funktionelle und komfortable Handwerker Bundhose mit leicht zugänglichen Taschen, einschliesslich Handytasche aus Stretch Material, die für die meisten Handys geeignet ist. Kniepolstertaschen aus CORDURA® Stretch Stoff für optimale Passform und Haltbarkeit. Zwei Gesäßtaschen mit Balg und eine Hammerschlaufe für Hammerhalter, so wie eine verstärkte Zollstocktasche, Stifttasche und Messerhalter. Vorgeformte Beine bieten eine ausgezeichnete Passform.Stoff 65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, 300g/m²VerstärkungCORDURA® Verstärkung an den Gesässtaschen, Cordura®-Stretch-verstärkte KnietaschenDetails Kunststoff-Reissverschluss im SchrittZwei Gürtelschlaufen an den Seiten mit einem Knopf für eine Hammerschlaufe, eine Gürtelschlaufe mit D-Ring vorne. Breite Gürtelschlaufe hinten.MetallknöpfeInnenbeinnaht mit 3-fach-NahtAbnehmbare AusweistascheTaschen Gesässtaschen mit Balg verstärktBeintasche mit Balg, Stifttasche, flexibler Handytasche und zwei große Taschen - eine mit Reissverschluss, abnehmbare AusweistascheSeitentaschenNageltaschen - mit Werkzeugschlaufen, können in die Vordertaschen geschoben werden.Verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche

Merkmal:

Gewebezusammensetzung: 65% Polyester, 35% Baumwolle Attribute
Farbe: rot
Handytasche: true
Hersteller-ID: 15551860
Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
Materialgrammatur / Gewebedichte: 300
Waschen: 60 °C Buntwäsche
Sonderdienstleistung: Textilveredelung
Konfektionsgröße DE: C150
Poche pour téléphone portable: oui

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb