HEMD 1/2-ARM PERFORMANCE COMFORT schwarz M

Artikel-Nr.: Z090283 M
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z090283 M
EAN / GTIN 4045981112997
Herstellernummer 0122005005

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Besonders strapazierfähiges Hemd mit 1/2-Arm mit Kent-Kragen, aufgesetzter Brusttasche, leicht gerundetem Saum, Knopfleiste mit 4-Loch-Knöpfen - über Kreuz vernäht und doppelt verknotet für extra-festen Halt -, Ersatzknopf, Doppelkappnaht an den Seitennähten und eingearbeitete Kragenstäbchen für einen perfekt sitzenden Hemd kragen.

Merkmal:

Bügeln: mäßig heiß. bis maximal 150 °C
Farbe: schwarz
Trocknen: nicht Trommeltrocknen
Bleichen: nicht Bleichen
Chemische Reinigung: Reinigung mit Perchlorethylen
Unisex-Größe: M
Sonderdienstleistung: Textilveredelung
Nettoyage chimique: Nettoyage au perchloroéthylène
Séchage: Ne pas passer au sèche-linge
Repassage: Moyennement chaud, max. 150 °C
Couleur: noir

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb