Herren Hemd Performance schwarz M

Artikel-Nr.: Z090282 M
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z090282 M
EAN / GTIN 4045981075193
Herstellernummer 0123005005

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Hochwertiges und strapazierfähiges Performance-Hemd bzw. -Bluse aus Qualitätsgarn MIKRALINAR®. 4-Loch-Knöpfe, über Kreuz vernäht für extrafesten Halt. Weitenverstellbare Manschetten. Einlaufvorbehandelt .Mit aufgesetzter Brusttasche und eingearbeiteten Kragenstäbchen.

Merkmal:

Bügeln: mäßig heiß. bis maximal 150 °C
Farbe: schwarz
Trocknen: nicht Trommeltrocknen
Bleichen: nicht Bleichen
Chemische Reinigung: Reinigung mit Perchlorethylen
Unisex-Größe: M
Sonderdienstleistung: Textilveredelung
Nettoyage chimique: Nettoyage au perchloroéthylène
Séchage: Ne pas passer au sèche-linge
Couleur: noir
Taille unisexe: M

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb