T-Shirt Premium-T Men grey XL

Artikel-Nr.: Z090250 XL
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z090250 XL
EAN / GTIN 7332413462391
Herstellernummer 029340-95-8

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Single Jersey T-Shirt in Top Qualität, vorgeschrumpft mit Seitennähten, mit verstärktem Kragen und Nackenband.

Merkmal:

Composition du tissu: 85% coton Attribute
Composition du tissu: 15% viscose Attribute
Grammage du matériau / densité du tissu: 180 g/m²
Norme pour les vêtements: Norme Oeko-Tex 100
Lavage: 60 °C linge délicat
Couleur: Gris Chinè
Taille unisexe: XL

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb