Polo-Shirt Classic 2XL

Artikel-Nr.: Z090217 2XL
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z090217 2XL
EAN / GTIN 4045981051784
Herstellernummer 0810028008

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Poloshirt für Damen mit hochwertig verarbeiteter, modischer 3-Loch-Knopfleiste mit extrahaltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen. Besonders leistungsfähig und funktionell durch pflegeleichten und strapazierfähigen Materialmix.

Merkmal:

Farbe: anthrazit
Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
Materialgrammatur / Gewebedichte: 200 g/m²
Gewebezusammensetzung: 100% Baumwolle
Waschen: 60 °C Schonwäsche
Konfektionsgröße DE: 2XL

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb