Polo-Shirt XL

Artikel-Nr.: Z090202 XL
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z090202 XL
EAN / GTIN 7330509065556
Herstellernummer 330510359900XL

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Ein Polo-Shirt ist perfekt für die Arbeit oder die bewusst legere Wahl fürs Wochenende. Details sind Brusttasche und Rippkragen .
  • Verstärkte Schulternähte, Verstärkte Halsnähte
  • Halsausschnitt mit Knöpfen
  • Merkmal:

    Farbe: schwarz
    Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
    Materialgrammatur / Gewebedichte: 2,2 g/m²
    Modell: 33051035
    Gewebezusammensetzung: 100% Baumwolle
    Waschen: 60 °C Buntwäsche
    Konfektionsgröße DE: XL

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb