Polo-Shirt M

Artikel-Nr.: Z090202 M
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z090202 M
EAN / GTIN 7330509065549
Herstellernummer 330510359900M

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Ein Polo-Shirt ist perfekt für die Arbeit oder die bewusst legere Wahl fürs Wochenende. Details sind Brusttasche und Rippkragen .
  • Verstärkte Schulternähte, Verstärkte Halsnähte
  • Halsausschnitt mit Knöpfen
  • Merkmal:

    Farbe: schwarz
    Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
    Materialgrammatur / Gewebedichte: 2,2 g/m²
    Modell: 33051035
    Gewebezusammensetzung: 100% Baumwolle
    Waschen: 60 °C Buntwäsche
    Konfektionsgröße DE: M

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb