• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Sweatjacke Contrast Performance L

Artikel-Nr.: Z090188 L

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z090188 L
EAN / GTIN 4045981146671
Herstellernummer 0477002006

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Besonders strapazierfähige Sweatjacke mit kontrastfarbigen Einsätzen an den Seiten, Schultern und Ärmeln, formstabilen Bündchen mit LYCRA®-Anteil, nicht angerauter Innenseite (French-Terry), Nackenband, hochwertigem Frontreißverschluss und seitlichen Einschubtaschen mit Reißverschluss. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus weicher, besonders pflegeleichter und funktioneller Maschenware. Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort.

Merkmal:

Gewebezusammensetzung: 50% Polyester Attribute
Gewebezusammensetzung: 50% Baumwolle Attribute
Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
Waschen: 60 °C Buntwäsche
Modell: 477
Farbe: rot
Konfektionsgröße DE: L

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb