Shorts Service Plus schwarz / grau 50

Artikel-Nr.: Z090186 C50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z090186 C50
EAN / GTIN 7330509555347
Herstellernummer 149913309998C50

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Robuste Service Shorts aus Ripstop-Gewebe.
Beschreibung: Hoher Baumwoll-Anteil für erhöhten Tragekomfort.
  • Seitentaschen.
  • Gesäßtaschen.
  • Beintaschen mit Balg, Stifttasche und innenliegender Handytasche.
  • Kunststoff-Reißverschluss im Schritt.
  • Maßstabtasche mit praktischem Messerhalter.
  • Merkmal:

    Gewebezusammensetzung: 40% Polyester, 60% Baumwolle Attribute
    Bügeln: nicht heiß bis maximal 110 °C
    Farbe: schwarz / grau
    Materialgrammatur / Gewebedichte: 250
    Trocknen: nicht Trommeltrocknen
    Waschen: 60 °C Buntwäsche
    Bleichen: nicht Bleichen
    Chemische Reinigung: nicht chemische Reinigung
    Konfektionsgröße DE: 50
    Taille de confection DE: 50

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb