T-Shirt Classic schokolade S

Artikel-Nr.: Z090135 S
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
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
Artikelnummer Z090135 S
EAN / GTIN 4045981048227
Herstellernummer 0292022004

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Hochwertiges, klassisches T-Shirt aus feinem, mittelschwerem Single Jersey aus 100 % Baumwolle.

Merkmal:

Bügeln: mäßig heiß. bis maximal 150 °C
Farbe: schokolade
Trocknen: schonend Trommeltrocknen (niedrige Temperatur)
Bleichen: nicht Bleichen
Chemische Reinigung: nicht chemische Reinigung
Konfektionsgröße DE: S
Séchage: Séchage en douceur (basse température)
Repassage: Moyennement chaud, max. 150 °C
Couleur: chocolat
Taille de confection DE: S

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb