Softshell Jacke Ontario 2XL

Artikel-Nr.: Z090109 2XL
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z090109 2XL
EAN / GTIN 4045981094095
Herstellernummer 0848010008

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Wärmende, atmungsaktive, strapazierfähige, wasser- und winddichte Softshelljacke mit abnehmbarer Kapuze, weitenverstellbarem Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern, verlängertem, abgerundetem Rückenteil, leichtem Microfleece an der Innenseite, Klettbändern an den Ärmelabschlüssen zum stufenlosen Regulieren, hochwertigem 2-Wege-Frontreißverschluss mit innenliegender Windschutzpatte und Kinnschutz, Reißverschlusstasche am linken Ärmel und seitlichen Reißverschlusstaschen. Alle Reißverschlüsse von YKK®.
  • Hergestellt aus dehnfähigem Softshell-Material für exzellente Bewegungsfreiheit aus Interlock-3-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE®PRO-Technologie.
  • Gewebtes HAKRO-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO-Flaglabel an der linken Seitennaht.
  • Merkmal:

    Konfektionsgröße DE: 2XL
    Grammage du matériau / densité du tissu: 230 g/m²
    Norme pour les vêtements: Norme Oeko-Tex 100
    Lavage: 30 °C linge délicat
    Blanchissage: Ne pas blanchir
    Nettoyage chimique: Nettoyage en douceur au perchloroéthylène
    Repassage: ne pas repasser
    Couleur: bleu royal
    Taille de confection DE: 2XL

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb