T-Shirt kornblau 3XL

Artikel-Nr.: Z090106 3XL
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z090106 3XL
EAN / GTIN 7330509250488
Herstellernummer 330010308500XXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Angenehmes rundgestricktes T-Shirt mit Ripphals und verstärkter Nacken- und Schulternaht.
  • Bequeme, gekämmte Baumwolle
  • Jersey, 180 g/m²
  • Gerippter Halsbund, Rundhals
  • Verstärkte Schulternähte, Verstärkte Halsnähte
  • Merkmal:

    Bügeln: mäßig heiß. bis maximal 150 °C
    Farbe: kornblau
    Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
    Materialgrammatur / Gewebedichte: 180
    Modell: 33001030
    Trocknen: nicht Trommeltrocknen
    Gewebezusammensetzung: 100% Baumwolle
    Waschen: 60 °C Buntwäsche
    Bleichen: nicht Bleichen
    Chemische Reinigung: nicht chemische Reinigung
    Konfektionsgröße DE: 3XL

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb