Warnschutz-Winterjacke 2XL

Artikel-Nr.: Z090102 2XL
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z090102 2XL
EAN / GTIN 7330509239414
Herstellernummer 482719775389XXL

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Stoff 100% Polyester, Oxford, beschichtet, wasserdicht 10.000, winddicht, atmungsaktiv 4.000 g/m²/24h, 200g/m²Innenfutter SteppfutterFunktionalität Wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweisste NähteDetails Fleecegefütterter KragenAbnehmbare und verstellbare Kapuze (separat erhältlich, Art Nr. 2165, 2166)Ausweistasche versenkbarReissverschluss im Futter, für einfache TextilveredelungFrontverschluss Verdeckter, verstärkter Ein-Wege-Reissverschluss aus KunststoffTaschen Brusttaschen mit ReissverschlussVordertaschen mit Patten und SeitentaschenInnentasche mit KlettverschlussHandytasche innenÄrmeltasche mit StifttascheAbschluss Verlängerter Rücken, Verstellbarer Bund mit KnopfVerstellbare Ärmelbündchen mit KlettverschlussReflex 50 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern

Merkmal:

Konfektionsgröße DE: 2XL
Modèle: 4827,1977
Couleur: orange/bleu marine
Taille de confection DE: 2XL
Konfektionsgröße DE: 2XL

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb