Warnschutz-T-Shirt XL

Artikel-Nr.: Z090098 XL
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer Z090098 XL
    EAN / GTIN 7330509449226
    Herstellernummer 338710308833XL

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Ausführung: Weiches und komfortables Basic Warnschutz T-Shirt mit hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis. Das T-Shirt hat aufgenähte Reflexstreifen mit seitlichen Öffnungen für besseren Komfort und Bewegungsfreiheit. Rundhalskragen mit verstärkten Nähten. Die Kontrastfarbe besteht aus 100 % Baumwolle und der Warnschutzbereich besteht aus 100 % Polyester.Stoff 100% Baumwolle, Jersey, 180 g/m²Fluoreszierendes Material in High Vis 100% PolyesterDetails RundhalsVerstärkte HalsnähteReflex 65 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial vorne und hinten

    Merkmal:

    Farbe: marineblau/gelb
    Materialgrammatur / Gewebedichte: 180
    Modell: 33871030
    Gewebezusammensetzung: 100% Baumwolle
    Waschen: 40 °C Schonwäsche
    Konfektionsgröße DE: XL

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb