Warnschutz-T-Shirt 2XL

Artikel-Nr.: Z090098 2XL
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z090098 2XL
EAN / GTIN 7330509449240
Herstellernummer 338710308833XXL

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Weiches und komfortables Basic Warnschutz T-Shirt mit hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis. Das T-Shirt hat aufgenähte Reflexstreifen mit seitlichen Öffnungen für besseren Komfort und Bewegungsfreiheit. Rundhalskragen mit verstärkten Nähten. Die Kontrastfarbe besteht aus 100 % Baumwolle und der Warnschutzbereich besteht aus 100 % Polyester.Stoff 100% Baumwolle, Jersey, 180 g/m²Fluoreszierendes Material in High Vis 100% PolyesterDetails RundhalsVerstärkte HalsnähteReflex 65 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial vorne und hinten

Merkmal:

Farbe: marineblau/gelb
Materialgrammatur / Gewebedichte: 180
Modell: 33871030
Gewebezusammensetzung: 100% Baumwolle
Waschen: 40 °C Schonwäsche
Konfektionsgröße DE: 2XL

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb