T-Shirt M

Artikel-Nr.: Z090095 M
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z090095 M
EAN / GTIN 7330509125205
Herstellernummer 330010305600M

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Angenehmes rundgestricktes T-Shirt mit Ripphals und verstärkter Nacken- und Schulternaht.Stoff 100% Baumwolle, Jersey, 180 g/m²Details Gerippter Halsbund, RundhalsVerstärkte Schulternähte, Verstärkte Halsnähte

Merkmal:

Farbe: rot
Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
Materialgrammatur / Gewebedichte: 180
Modell: 33001030
Gewebezusammensetzung: 100% Baumwolle
Waschen: 60 °C Schonwäsche
Bleichen: nicht Bleichen
Konfektionsgröße DE: M

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb