Beschreibung:
Ausführung: Cooles, bequemes und dehnbares T-Shirt aus elastischem Material. Perfektes Unterzieh-Shirt für z.B. Flanellhemden. Es ist das gleiche T-Shirt wie 3333 aber es wird einzeln verkauft und nicht in Mehrfachpaketen.Stoff 95 % Baumwolle, 5 % Elastan, Jersey, 160 g/m²Funktionalität Slim FitDetails RundhalsVerstärkte Schulternähte, Verstärkte Halsnähte
Merkmal:
Farbe: schwarz
Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
Materialgrammatur / Gewebedichte: 160
Modell: 35331029
Gewebezusammensetzung: 95% Baumwolle
Waschen: 40 °C Buntwäsche
Konfektionsgröße DE: M