T-Shirt Slim Fit L

Artikel-Nr.: Z090093 L
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z090093 L
EAN / GTIN 7330509433232
Herstellernummer 353310299900L

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Cooles, bequemes und dehnbares T-Shirt aus elastischem Material. Perfektes Unterzieh-Shirt für z.B. Flanellhemden. Es ist das gleiche T-Shirt wie 3333 aber es wird einzeln verkauft und nicht in Mehrfachpaketen.Stoff 95 % Baumwolle, 5 % Elastan, Jersey, 160 g/m²Funktionalität Slim FitDetails RundhalsVerstärkte Schulternähte, Verstärkte Halsnähte

Merkmal:

Farbe: schwarz
Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
Materialgrammatur / Gewebedichte: 160
Modell: 35331029
Gewebezusammensetzung: 95% Baumwolle
Waschen: 40 °C Buntwäsche
Konfektionsgröße DE: L

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb