Warnschutz-Weste XL

Artikel-Nr.: Z090092 XL
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z090092 XL
EAN / GTIN 7330509214534
Herstellernummer 302718043300XL

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Stoff 85% Polyester, 15% Baumwolle, Satin, 300g/m²Details Hammerschlaufe an der SeiteBreite GürtelschlaufenAusweistasche versenkbarÖffnung auf der Rückseite für die Befestigung des SicherheitsgeschirrsFrontverschluss Verdeckter, verstärkter Ein-Wege-Reissverschluss aus Metall, Doppelte Reissverschlüsse an der Vorderseite, um die Breite zu verstellenTaschen Lose hängende Brusttaschen mit Sicherheitsriemen, davon eine mit Handytasche und eine mit Patentknöpfen und MesserhalterNageltaschen - vorne und hintenReflex 50 mm breite Reflexstreifen, Reflektoren an Schultern und Körper

Merkmal:

Farbe: gelb
Modell: 30271804
Konfektionsgröße DE: XL

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb