Gürtel schwarz

Artikel-Nr.: Z090091
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z090091
EAN / GTIN 7330509507353
Herstellernummer 403400009900ONESIZE

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Einstellbarer Gürtel mit Metallschnalle. Erhältlich in verschiedenen Farben, bieten Ihnen die Möglichkeit Ihre Arbeitsbekleidung und Ihre Firma hervor zu heben.Materialien 100% PolyesterDetails Verstellbare Länge, Metallschnalle mit Blåkläder-Logo, TextilgürtelMassangabe Länge 130 cm, Breite 40 mm

Merkmal:

Farbe: schwarz
Serie: 40340000
Couleur: noir

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb