Service-Bundhose schwarz 50

Artikel-Nr.: Z090088 C50
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z090088 C50
EAN / GTIN 7330509486122
Herstellernummer 145911429900C50

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Extrem robuste Service-Bundhose aus CORDURA® Denim mit ergonomischem Schnitt.Mit Stretch-Einsätzen und vorgeformten Beinen für optimale Beweglichkeit und Komfort. Verlängerungsmöglichkeit am Beinsaum.
  • Innenliegende Handytasche aus Mesh-Stoff.
  • Beintaschen mit Balg, Reißverschluss, Stift- und Messertasche.
  • Kunststoff-Reißverschluss im Schritt.
  • Seitentaschen.
  • Gesäßtaschen.
  • D-Ring am Bund.
  • Merkmal:

    Konfektionsgröße DE: 50
    Composition du tissu: 85% coton Attribute
    Grammage du matériau / densité du tissu: 340 g/m²
    Lavage: 40 °C couleurs
    Blanchissage: Ne pas blanchir
    Nettoyage chimique: pas de nettoyage chimique
    Séchage: Ne pas passer au sèche-linge
    Repassage: pas chaud, max. 110 °C
    Couleur: noir
    Taille de confection DE: 50

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb