Beschreibung:
Ausführung: Funktionelle Service Bundhose aus besonders strapazierfähigem Ripstop-Gewebe. Mit vorgeformten Knien sowie Stretch-Einsätzen an den Waden und im Schritt für eine höhere Beweglichkeit. Bessere Sichtbarkeit durch diskrete Reflexdetails . Einstellbarer Beinabschluss mit Knöpfen. Kniepolstertaschen aus CORDURA®-Stretch, von oben zu füllen.
Beschreibung: Hoher Baumwoll-Anteil für erhöhten Tragekomfort.
Seitentaschen.Gesäßtaschen.Beintaschen mit Balg, Stifttasche und innenliegender Handytasche.Kunststoff-Reißverschluss im Schritt.Maßstabtasche mit praktischem Messerhalter.
Merkmal:
Gewebezusammensetzung: 40% Polyester, 60% Baumwolle Attribute
Bügeln: mäßig heiß. bis maximal 150 °C
Farbe: schwarz / grau
Materialgrammatur / Gewebedichte: 250
Trocknen: nicht Trommeltrocknen
Waschen: 60 °C Buntwäsche
Bleichen: nicht Bleichen
Chemische Reinigung: nicht chemische Reinigung
Konfektionsgröße DE: 52
Taille de confection DE: 52