Bundhose Service Plus schwarz / grau 48

Artikel-Nr.: Z090086 C48
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z090086 C48
EAN / GTIN 7330509555491
Herstellernummer 149513309998C48

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Funktionelle Service Bundhose aus besonders strapazierfähigem Ripstop-Gewebe. Mit vorgeformten Knien sowie Stretch-Einsätzen an den Waden und im Schritt für eine höhere Beweglichkeit. Bessere Sichtbarkeit durch diskrete Reflexdetails . Einstellbarer Beinabschluss mit Knöpfen. Kniepolstertaschen aus CORDURA®-Stretch, von oben zu füllen.
Beschreibung: Hoher Baumwoll-Anteil für erhöhten Tragekomfort.
  • Seitentaschen.
  • Gesäßtaschen.
  • Beintaschen mit Balg, Stifttasche und innenliegender Handytasche.
  • Kunststoff-Reißverschluss im Schritt.
  • Maßstabtasche mit praktischem Messerhalter.
  • Merkmal:

    Gewebezusammensetzung: 40% Polyester, 60% Baumwolle Attribute
    Bügeln: mäßig heiß. bis maximal 150 °C
    Farbe: schwarz / grau
    Materialgrammatur / Gewebedichte: 250
    Trocknen: nicht Trommeltrocknen
    Waschen: 60 °C Buntwäsche
    Bleichen: nicht Bleichen
    Chemische Reinigung: nicht chemische Reinigung
    Konfektionsgröße DE: 48
    Taille de confection DE: 48

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb