Sweatjacke Service Plus M

Artikel-Nr.: Z090085 M
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z090085 M
EAN / GTIN 7330509555972
Herstellernummer 336225269998M

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Komfortable Sweatjacke mit hohem Kragen.Farblich abgesetzte Elemente, wie Nähte und Reißverschluss. Angenehmes Tragegefühl durch weiches, aufgerautes Innenfutter. Gute Wärmeisolation durch innenliegende Windschutzleiste .
  • Seitentaschen mit innenliegendem Handyfach.
  • Kunststoff-Reißverschluss.
  • Merkmal:

    Bügeln: nicht bügeln
    Farbe: schwarz / grau
    Materialgrammatur / Gewebedichte: 260
    Trocknen: nicht Trommeltrocknen
    Gewebezusammensetzung: 100% Polyester
    Waschen: 40 °C Buntwäsche
    Bleichen: nicht Bleichen
    Chemische Reinigung: nicht chemische Reinigung
    Konfektionsgröße DE: M

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb