Sweater mit 1/2 Zip L

Artikel-Nr.: Z090081 L
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z090081 L
EAN / GTIN 7330509456187
Herstellernummer 335311589956L

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Ein komfortabler und flexibler 2-farbiger Sweater mit hohem Kragen und Reißverschluss. Passt perfekt zu unserer Industrie Kollektion.Stoff 100% Baumwolle, French Terry, 320 g/m²Details Schulterpartien in KontrastfarbeHoher Kragen mit ReissverschlussAbschluss Armabschluss mit Bündchen

Merkmal:

Unisex-Größe: L
Grammage du matériau / densité du tissu: 320 g/m²
Norme pour les vêtements: Norme Oeko-Tex 100
Modèle: 3353,1158
Couleur: noir / rouge
Taille unisexe: L

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb