Beschreibung:
Ausführung: Moderne Softshell Jacke aus robustem Ripstop-Gewebe. Mit vorgeformten Ärmeln und einstellbaren Armabschlüssen mit Klettverschluss.
Brusttasche mit Reißverschluss.Innentasche mit Reißverschluss.
Windabweisendes Softshell Material mit hoher Atmungsaktivität. Hervorragender Tragekomfort dank verlängertem Rücken und Fleece gefüttertem Kragen . Hohe Bewegungsfreiheit durch Stretch-Einsätze . Weitenverstellbarer Bund mit Kordelzug.Seitentaschen mit Reißverschluss.Innentasche.Kunststoff Reißverschluss.
Merkmal:
Bügeln: nicht bügeln
Farbe: schwarz / grau
Materialgrammatur / Gewebedichte: 255
Trocknen: nicht Trommeltrocknen
Gewebezusammensetzung: 100% Polyester
Waschen: 40 °C Buntwäsche
Bleichen: nicht Bleichen
Chemische Reinigung: nicht chemische Reinigung
Konfektionsgröße DE: M