Softshelljacke Service Plus L

Artikel-Nr.: Z090079 L
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z090079 L
EAN / GTIN 7330509556122
Herstellernummer 495025169998L

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Moderne Softshell Jacke aus robustem Ripstop-Gewebe. Mit vorgeformten Ärmeln und einstellbaren Armabschlüssen mit Klettverschluss.
  • Brusttasche mit Reißverschluss.
  • Innentasche mit Reißverschluss.

    Windabweisendes Softshell Material mit hoher Atmungsaktivität. Hervorragender Tragekomfort dank verlängertem Rücken und Fleece gefüttertem Kragen . Hohe Bewegungsfreiheit durch Stretch-Einsätze . Weitenverstellbarer Bund mit Kordelzug.
  • Seitentaschen mit Reißverschluss.
  • Innentasche.
  • Kunststoff Reißverschluss.
  • Merkmal:

    Bügeln: nicht bügeln
    Farbe: schwarz / grau
    Materialgrammatur / Gewebedichte: 255
    Trocknen: nicht Trommeltrocknen
    Gewebezusammensetzung: 100% Polyester
    Waschen: 40 °C Buntwäsche
    Bleichen: nicht Bleichen
    Chemische Reinigung: nicht chemische Reinigung
    Konfektionsgröße DE: L

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb