Winterjacke 2XL

Artikel-Nr.: Z090069 2XL
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z090069 2XL
EAN / GTIN 7330509071939
Herstellernummer 481513708800XXL

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Die Lieblingsjacke des Handwerkers mit dickem und wärmenden Futter. Es sind die Details, die den Unterschied machen: Handytasche, verlängerter Rücken, verstellbare Taillenweite. Alles für einen guten Arbeitskomfort.Stoff 100% Baumwolle, Köper, 370 g/m²Innenfutter Faserpelzfutter, Steppfutter im ArmFunktionalität Warm gefüttertVorgeformte ÄrmelDetails Hoher KragenD-RingFrontverschluss Robuster Ein-Wege-Reissverschluss aus KunststoffTaschen Brusttaschen mit Patten und DruckknopfFronttaschen mit FleecefutterInnentaschen mit HandytascheAbschluss Verlängerter Rücken, Verstellbarer Bund mit DruckknöpfenVerstellbare Ärmelbündchen mit Druckknopf

Merkmal:

Konfektionsgröße DE: 2XL
Grammage du matériau / densité du tissu: 370 g/m²
Lavage: 40 °C couleurs
Blanchissage: Ne pas blanchir
Repassage: ne pas repasser
Modèle: 4815,137
Couleur: bleue marine
Taille de confection DE: 2XL

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb