Warnschutz-Jacke Softshell 3XL

Artikel-Nr.: Z090065 3XL
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z090065 3XL
EAN / GTIN 7330509389997
Herstellernummer 490025173389XXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Moderne Softshell-Jacke in High-Vis Farben aus atmungsaktivem wasserabweisenden Stoff. Die Jacke hat einen hohen, breiten Kragen, dessen weicher Fleecestoff sehr bequem ist! Eine Jacke mit der man rechnen kann, egal ob Sie beim Bau, im Verkehr oder in der Industrie arbeiten. Zertifiziert nach EN ISO 20471 Klasse 2 - bessere Sichtbarkeit bei der Arbeit.Stoff 100% Polyester, 3-Lagen-Softshell beschichtet, wasserdicht 10.000 mm, winddicht, atmungsaktiv 4.000 g/m²/24h, 305 g/m²Funktionalität Wind- & wasserdicht, nicht versiegelte Nähte, atmungsaktivDetails Fleecegefütterter KragenAbnehmbare AusweistascheFrontverschluss Ein-Wege-Reissverschluss aus KunststoffTaschen Brusttaschen mit Reissverschlüssen und D-RingFronttaschen mit Reissverschluss, fleecegefüttertInnentaschenAbschluss Verlängerter Rücken, Verstellbarer Bund mit KordelzugVerstellbare Ärmelbündchen mit KlettverschlussReflex 50 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern

Merkmal:

Bügeln: nicht Bügeln
Farbe: gelb/marineblau
Modell: 49002517
Waschen: 40 °C Buntwäsche
Bleichen: nicht Bleichen
Chemische Reinigung: Reinigung mit Perchlorethylen
Konfektionsgröße DE: 3XL
Modèle: 4900,2517
Couleur: jaune-marine
Taille de confection DE: 3XL

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb