Warnschutz-Sweater M

Artikel-Nr.: Z090064 M
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z090064 M
EAN / GTIN 7330509467152
Herstellernummer 335911588933M

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Weicher und komfortabler High Vis Sweater mit unterbrochenen Reflexstreifen für optimale Bewegungsfreiheit und Atmungsaktivität. Die Kontrastfarbe besteht aus 100 % Baumwolle und der Warnschutzbereich besteht aus 100 % Polyester. Rundhalskragen, Strickbund und Bündchen für besseren Komfort. Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 1.Stoff 100% Baumwolle, French Terry, 320 g/m²Details RundhalsVerstärkte HalsnähteBlåkläder-Aufdruck an der SchulterAbschluss Armabschluss mit BündchenReflex 50 mm breite Transferreflexstreifen

Merkmal:

Farbe: marineblau/gelb
Modell: 33591158
Trocknen: nicht Trommeltrocknen
Waschen: 40 °C Buntwäsche
Bleichen: nicht Bleichen
Chemische Reinigung: nicht chemische Reinigung
Unisex-Größe: M
Modèle: 3359,1158
Couleur: marine-jaune
Taille unisexe: M

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb