• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Fleecejacke M

Artikel-Nr.: Z090059 M

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z090059 M
EAN / GTIN 7330509314197
Herstellernummer 483025109400M

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Details
Fleecegefütterter Kragen

Frontverschluss
Robuster Ein-Wege-Reissverschluss aus Kunststoff

Taschen
Brusttasche mit Reissverschluss
Vordertaschen mit Reissverschlüssen

Abschluss
Verlängerter Rücken, Elastisches Band im unteren Saum
Ärmelbündchen mit Gummizug

Merkmal:

Gewebezusammensetzung: 100% Polyester
Materialgrammatur / Gewebedichte: 260 g/m²
Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
Waschen: 40 °C Buntwäsche
Bleichen: nicht Bleichen
Chemische Reinigung: nicht chemische Reinigung
Trocknen: nicht Trommeltrocknen
Bügeln: nicht bügeln
Modell: 4830,251
Farbe: grau
Konfektionsgröße DE: M

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb