Fleecejacke L

Artikel-Nr.: Z090058 L
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z090058 L
EAN / GTIN 7330509145821
Herstellernummer 483025108900L

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Details Fleecegefütterter KragenFrontverschluss Robuster Ein-Wege-Reissverschluss aus KunststoffTaschen Brusttasche mit ReissverschlussVordertaschen mit ReissverschlüssenAbschluss Verlängerter Rücken, Elastisches Band im unteren SaumÄrmelbündchen mit Gummizug

Merkmal:

Bügeln: nicht bügeln
Farbe: marineblau
Materialgrammatur / Gewebedichte: 260
Modell: 48302510
Trocknen: nicht Trommeltrocknen
Bleichen: nicht Bleichen
Chemische Reinigung: nicht chemische Reinigung
Konfektionsgröße DE: L
Modèle: 4830,251
Couleur: bleu marine
Taille de confection DE: L

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb