Fleecejacke 2XL

Artikel-Nr.: Z090058 2XL
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z090058 2XL
EAN / GTIN 7330509145845
Herstellernummer 483025108900XXL

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Details Fleecegefütterter KragenFrontverschluss Robuster Ein-Wege-Reissverschluss aus KunststoffTaschen Brusttasche mit ReissverschlussVordertaschen mit ReissverschlüssenAbschluss Verlängerter Rücken, Elastisches Band im unteren SaumÄrmelbündchen mit Gummizug

Merkmal:

Bügeln: nicht bügeln
Farbe: marineblau
Materialgrammatur / Gewebedichte: 260
Modell: 48302510
Trocknen: nicht Trommeltrocknen
Bleichen: nicht Bleichen
Chemische Reinigung: nicht chemische Reinigung
Konfektionsgröße DE: XXL
Modèle: 4830,251
Couleur: bleu marine
Taille de confection DE: XXL

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb