Winterjacke Piloten-Look 3XL

Artikel-Nr.: Z090056 3XL
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z090056 3XL
EAN / GTIN 7612908384927
Herstellernummer 480519009900XXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Innenfutter Faserpelzfutter, Steppfutter im ArmFunktionalität Wasser- und Schmutz abweisendes Aussenmaterial, Warm gefüttertDetails Metall-DruckknöpfeFrontverschluss Robuster Ein-Wege-Reissverschluss aus KunststoffTaschen Brusttaschen mit Reissverschlüssen und D-RingSeitentaschenHandytascheÄrmeltasche mit ReissverschlussAbschluss Gerippter TaillenbundArmabschluss mit Strickbündchen

Merkmal:

Konfektionsgröße DE: 3XL
Composition du tissu: 30% coton Attribute
Grammage du matériau / densité du tissu: 230 g/m²
Norme pour les vêtements: Oeko-Tex 100
Lavage: Couleur 40 °C
Lavage: Couleur 40 °C Attribute
Blanchissage: Ne pas blanchir
Nettoyage chimique: Nettoyage en douceur au perchloroéthylène
Séchage: Ne pas passer au sèche-linge
Modèle: 4805,19
Couleur: noir

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb