Gürtel schwarz ONESIZE

Artikel-Nr.: Z090052 ONESIZE
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
38 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z090052 ONESIZE
EAN / GTIN 7330509186701
Herstellernummer 400300009900ONESIZE

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Metallschnalle im antiken Messing mit unserem Firmenlogo BlåkläderEingewebtes Blåkläder-Logo, Verstellbare Länge, Starkes Stretch-Material, TextilgürtelLänge 125 cm, Breite 40 mmGrösse: onesize

Merkmal:

Farbe: schwarz
Serie: 40039900
Couleur: noir

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb