Winterweste S

Artikel-Nr.: Z090047 S
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z090047 S
EAN / GTIN 7330509332399
Herstellernummer 380119008500S

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Winterweste mit Fleecefutter in wasserbeständiger Ausführung. Eine perfekte Ergänzung zu Softshell-Jacke, Kapuzenpullover oder Fleecejacke. Der verlängerte Rücken hält den unteren Rücken warm.Stoff 70% Polyester, 30% Baumwolle, Köper, wasserabweisendes Obermaterial, 230g/m²Fleece-Innenfutter, SteppfutterFunktionalität Warm gefüttertDetails Ausweistasche versenkbarFrontverschluss Ein-Wege-Reissverschluss aus KunststoffTaschen Brusttaschen mit Patten, eine mit Handytasche und eine mit StifttascheVordertaschen mit Patten und SeitentaschenInnentasche mit ReissverschlussSeitentaschenAbschluss Verlängerter Rücken

Merkmal:

Farbe: kornblau
Materialgrammatur / Gewebedichte: 230
Konfektionsgröße DE: S
Norme pour les vêtements: Norme Oeko-Tex 100
Lavage: 40°C couleurs
Modèle: 3801,19
Couleur: bleu barbeau
Taille de confection DE: S

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb