Weste Handwerk S

Artikel-Nr.: Z090045 S
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z090045 S
EAN / GTIN 7612908383999
Herstellernummer 310518609900S

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Details
  • Verlängerter Rücken
  • Verstärkte Nageltaschen
  • Ausweistasche
  • Frontverschluss
  • Verdeckter Ein-Wege-Reissverschluss aus Metall

    Beschreibung: Taschen
  • Lose hängende Brusttaschen mit Sicherheitsriemen, davon eine mit Handytasche und eine mit Patentknöpfen und Messerhalter
  • Nageltaschen - vorne und hinten
  • Merkmal:

    Gewebezusammensetzung: 35% Baumwolle, 65% Polyester Attribute
    Farbe: schwarz
    Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
    Materialgrammatur / Gewebedichte: 300
    Modell: 31051860
    Waschen: 70 °C Buntwäsche
    Konfektionsgröße DE: S
    Taille de confection DE: S

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb