Weste Handwerk M

Artikel-Nr.: Z090044 M
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z090044 M
EAN / GTIN 7330509303276
Herstellernummer 310013809900M

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Wäsche
  • Kleidungsstück vorgewaschen

    Details
  • Hammerschlaufe an der Seite
  • Breite Gürtelschlaufen
  • Messerhalter mit Knopf
  • Ausweistasche

    Beschreibung: Frontverschluss
  • Ein-Wege-Reissverschluss aus Kunststoff, Doppelte Reissverschlüsse an der Vorderseite, um die Breite zu verstellen

    Taschen
  • Brusttaschen, eine mit Patte und Handytasche und eine mit Stifttasche
  • Nageltaschen - mit zwei Schraubenzieherfächern mit Abdeckung, Nageltaschen hinten
  • Merkmal:

    Gewebezusammensetzung: 22% Baumwolle, 78% Polyester Attribute
    Farbe: schwarz
    Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
    Materialgrammatur / Gewebedichte: 330
    Modell: 31001380
    Waschen: 70 °C Buntwäsche
    Konfektionsgröße DE: M
    Taille de confection DE: M

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb