Beschreibung:
Ausführung: Komfortable und funktionelle Handwerker-Shorts im klassischen Design aus 100% Baumwolle. Diese Shorts verfügen über sorgfältigst gearbeitete Details und eine hohe Funktionalität.
CORDURA® Verstärkung an den GesässtaschenMetall-Reissverschluss im SchrittHammerschlaufe an der SeiteSchlaufen, davon eine mit D-RingMetallknöpfeInnenbeinnaht mit 3-fach-Naht
Beschreibung: Gesässtaschen mit BalgBeintasche mit Balg, Patte und Stifttasche, Zusatztasche, Handytasche und AusweistascheVordertaschen mit BalgNageltaschen - mit Schraubenzieherfächern und Werkzeugschlaufen, die in die Vordertaschen mit Balg gesteckt werden könnenZollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
Merkmal:
Farbe: schwarz
Hersteller-ID: 15341310
Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
Materialgrammatur / Gewebedichte: 270
Gewebezusammensetzung: 100% Baumwolle
Waschen: 70 °C Buntwäsche
Sonderdienstleistung: Textilveredelung
Konfektionsgröße DE: 54