Shorts Handwerk 52

Artikel-Nr.: Z090033 C52
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer Z090033 C52
    EAN / GTIN 7330509305843
    Herstellernummer 153413109900C52

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Ausführung: Komfortable und funktionelle Handwerker-Shorts im klassischen Design aus 100% Baumwolle. Diese Shorts verfügen über sorgfältigst gearbeitete Details und eine hohe Funktionalität.
  • CORDURA® Verstärkung an den Gesässtaschen
  • Metall-Reissverschluss im Schritt
  • Hammerschlaufe an der Seite
  • Schlaufen, davon eine mit D-Ring
  • Metallknöpfe
  • Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht

    Beschreibung:
  • Gesässtaschen mit Balg
  • Beintasche mit Balg, Patte und Stifttasche, Zusatztasche, Handytasche und Ausweistasche
  • Vordertaschen mit Balg
  • Nageltaschen - mit Schraubenzieherfächern und Werkzeugschlaufen, die in die Vordertaschen mit Balg gesteckt werden können
  • Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
  • Merkmal:

    Farbe: schwarz
    Hersteller-ID: 15341310
    Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
    Materialgrammatur / Gewebedichte: 270
    Gewebezusammensetzung: 100% Baumwolle
    Waschen: 70 °C Buntwäsche
    Sonderdienstleistung: Textilveredelung
    Konfektionsgröße DE: 52

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb