Bundhose Handwerk 46

Artikel-Nr.: Z090031 C46
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z090031 C46
EAN / GTIN 7612908383258
Herstellernummer 153218609400C46

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Funktionelle Bundhose mit leicht zugänglichen Taschen und vorgeformten Beinen für eine ausgezeichnete Passform.
  • Kunststoff-Reißverschluss im Schritt.
  • CORDURA® verstärkte Gesäßtaschen mit Balg für mehr Komfort.
  • 3-fach-Innenbeinnaht.
  • Beintasche mit Balg sowie Stift-, Zusatz-, flexibler Handy- und abnehmbarer Ausweistasche.
  • Verstärkte Maßstabtasche mit Messerhalter und Stifttasche.
  • Robuste Kniepolstertaschen aus CORDURA® Stretch für optimale Passform.
  • Zertifiziert nach EN 14404 zusammen mit Kniepolster Nr. 091494 und Nr. 091496.

    Beschreibung:
  • Gesässtasche mit Balg
  • Beintasche mit Balg, Patte und Stifttasche, Zusatztasche, Handytasche und Ausweistasche
  • Vordertaschen mit Balg
  • Zusätzliche Messertasche auf dem Oberschenkel
  • Kniepolstertaschen mit zwei verschiedenen Einschubhöhen
  • Nageltaschen - mit Schraubenzieherfächern und Werkzeugschlaufen, die in die Vordertaschen mit Balg gesteckt werden können
  • Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
  • Merkmal:

    Gewebezusammensetzung: 65% Polyester, 35% Baumwolle Attribute
    Farbe: grau
    Hersteller-ID: 15321860
    Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
    Materialgrammatur / Gewebedichte: 300
    Norm: EN 14404
    Waschen: 70 °C Buntwäsche
    Sonderdienstleistung: Textilveredelung
    Konfektionsgröße DE: C46
    Norme: EN 14404

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb