Bundhose Industrie D92

Artikel-Nr.: Z090015 D92
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z090015 D92
EAN / GTIN 7330509308301
Herstellernummer 140718009400D92

Beschreibung

Beschreibung:

Hinweis: Die im Shop angegebene Größe entspricht der Konfektionsgröße DE. Entsprechende Größen Ihres Landes entnehmen Sie bitte der Größentabelle bzw. den Technischen Daten.Bundhose in Farbkombination schwarz / grau unter Nr. 091422 .Auf Anfrage in weiteren Farben lieferbar.Größentabelle mit internationalem Konfektionsgrößenspiegel finden Sie in unserem Infoteil am Ende des Katalogs.
Ausführung: Industriekollektion mit vielen Funktionen aus verschleißfestem Material . Entwickelt um harten Belastungen im Arbeitsalltag standzuhalten. Industriewäsche geeignet nach EN ISO 15797 . Alle Artikel verfügen über eine abnehmbare Ausweistasche.Bundhose mit Kunststoff-Reißverschluss im Schritt und breiten Gürtelschlaufen hinten und an den Seiten.
Beschreibung:
  • Gesässtaschen mit Balg, Gesässtaschen mit Patte und Klettverschluss
  • Beintasche mit Balg, Handytasche und Stifttasche
  • Zollstocktasche
  • Merkmal:

    Gewebezusammensetzung: 65% Polyester, 35% Baumwolle Attribute
    Bügeln: heiß. bis maximal 200 °C
    Farbe: grau
    Handytasche: true
    Hersteller-ID: 14071800
    Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
    Materialgrammatur / Gewebedichte: 240
    Trocknen: schonend Trommeltrocknen (niedrige Temperatur)
    Waschen: 70 °C Buntwäsche
    Bleichen: nicht Bleichen
    Chemische Reinigung: Reinigung mit Perchlorethylen

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb