Bundhose Industrie 58

Artikel-Nr.: Z090012 C58
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z090012 C58
EAN / GTIN 7612908382640
Herstellernummer 140018009900C58

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Industriekollektion mit vielen Funktionen aus verschleißfestem Material . Entwickelt um harten Belastungen im Arbeitsalltag standzuhalten. Industriewäsche geeignet nach EN ISO 15797 . Alle Artikel verfügen über eine abnehmbare Ausweistasche.
  • Gesäßtasche mit Patte.
  • Beintasche mit Handy- und Ausweistasche sowie Stiftfächern.
  • Seiten- und Maßstabtasche.

    Bundhose mit Kunststoff-Reißverschluss im Schritt und breiten Gürtelschlaufen hinten und an den Seiten.
    Hinweis: Die im Shop angegebene Größe entspricht der Konfektionsgröße DE. Entsprechende Größen Ihres Landes entnehmen Sie bitte der Größentabelle bzw. den Technischen Daten.Bundhose in Farbkombination marineblau / kornblau unter Nr. 091421 .Auf Anfrage in weiteren Farben lieferbar.Größentabelle mit internationalem Konfektionsgrößenspiegel finden Sie in unserer Übersichtsseite.
  • Merkmal:

    Konfektionsgröße DE: 58
    Composition du tissu: 35% coton Attribute
    Composition du tissu: 65% polyester Attribute
    Grammage du matériau / densité du tissu: 240 g/m²
    Norme pour les vêtements: Norme Oeko-Tex 100
    Lavage: 70 °C couleurs
    Blanchissage: Ne pas blanchir
    Nettoyage chimique: Nettoyage au perchloroéthylène
    Séchage: Séchage en douceur (basse température)
    Repassage: Chaud, max. 200 °C
    ID fabricant: 1400,18

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb