Sweatjacke College 3XL

Artikel-Nr.: Z090007 3XL
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z090007 3XL
EAN / GTIN 4045981071942
Herstellernummer 0606028009

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff: Hergestellt aus pflegeleichter Baumwolle-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche. Gewebtes HAKRO-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO-Flaglabel an der linken Seitennaht.

Merkmal:

Konfektionsgröße DE: 3XL
Composition du tissu: 30% polyester Attribute
Grammage du matériau / densité du tissu: 300 g/m²
Lavage: 60 °C
Couleur: anthrazit
Taille de confection DE: 3XL

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb