T-Shirt Classic 3XL

Artikel-Nr.: Z090006 3XL
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z090006 3XL
EAN / GTIN 4045981061608
Herstellernummer 0292043009

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff: Hergestellt aus feinem, mittelschwerem Single-Jersey aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle. Gewebtes HAKRO-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO-Flaglabel an der linken Seitennaht.
Ausführung: Klassisches T-Shirt mit rundem Halsausschnitt, LYCRA®-verstärktem Bündchen und Nackenband.

Merkmal:

Farbe: titan
Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
Materialgrammatur / Gewebedichte: 160 g/m²
Gewebezusammensetzung: 100% Baumwolle
Waschen: 60 °C Schonwäsche
Konfektionsgröße DE: 3XL

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb