Polo-Shirt Performance Damen 4XL

Artikel-Nr.: Z090005 4XL
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z090005 4XL
EAN / GTIN 4045981080463
Herstellernummer 0216043010

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff: Hergestellt aus weichem, besonders pflegeleichtem und funktionellem Piqué aus dem HAKRO-Performance-Materialmix MikraLinar®. Gewebtes HAKRO-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO-Flaglabel an der linken Seitennaht.
Ausführung: Besonders strapazierfähiges Poloshirt für Damen mit hochwertig verarbeiteter, modischer 4-Loch-Knopfleiste mit extrahaltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen, Ton in Ton mit dem gelaserten HAKRO-Schriftzug. Mit Ersatzknopf, Nackenband und doppelt geriegelten Seitenschlitzen. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum.

Merkmal:

Gewebezusammensetzung: 50% Baumwolle, 50% Polyester Attribute
Farbe: titan
Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
Materialgrammatur / Gewebedichte: 200 g/m²
Waschen: 60 °C Schonwäsche
Konfektionsgröße DE: 4XL
Couleur: titan

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb