Bankwischer Pferdehaar 310x60mm

Artikel-Nr.: Z087175 1582
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
24 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z087175 1582
EAN / GTIN 7612260018232
Herstellernummer 1582

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • für Werkstätte, schmale Form, dichter Besatz
  • daher auch geeignet für schwer zugängliche Stellen
  • Metallfassung und Holzgriff
  • Besatz aus Pferdehaar oder weissem Nylon

    Verwendung: Zur Reinigung von schwer zugänglichen Stellen, öligen Oberflächen in Werkstätten, Fahrzeugen, auf Baustellen usw.
  • Merkmal:

    Breite: 60 mm
    Länge: Länge mm
    Ausführung: Besatz aus Pferdehaar

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb