Bankwischer weissem Nylon 310x60mm

Artikel-Nr.: Z087175 1581
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
176 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z087175 1581
EAN / GTIN 7612260018225
Herstellernummer 1581

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • für Werkstätte, schmale Form, dichter Besatz
  • daher auch geeignet für schwer zugängliche Stellen
  • Metallfassung und Holzgriff
  • Besatz aus Pferdehaar oder weissem Nylon

    Verwendung: Zur Reinigung von schwer zugänglichen Stellen, öligen Oberflächen in Werkstätten, Fahrzeugen, auf Baustellen usw.
  • Merkmal:

    Breite: 60 mm
    Länge: Länge mm
    Ausführung: Besatz aus weissem Nylon

    Services & Produktberater

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb